CDLJ2B16-160-E-M9BW CLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLJ2B16) SMC 34447997

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLJ2B16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)160作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)オートスイッチ種類M9BW注文コード34447997品番CDLJ2B16-160-E-M9BW
参考基準価格(税別)¥38,830販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)160作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする