CDLJ2L16-150R-D-A93L CLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLJ2L16) SMC 34448767

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLJ2L16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック注文コード34448767品番CDLJ2L16-150R-D-A93L
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする