曜日別特売
CDLM2BZ25-35-E-M9BLS CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2BZ25) SMC 34451962

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2BZ25)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)35作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)オートスイッチ種類M9B注文コード34451962品番CDLM2BZ25-35-E-M9BLS
参考基準価格(税別)¥39,110販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)35タイプ(-) 空気圧タイプジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする