曜日別特売
CDLM2FZ40-500K-D-C73C CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2FZ40) SMC 34458278

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2FZ40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックオートスイッチ種類C73C注文コード34458278品番CDLM2FZ40-500K-D-C73C
参考基準価格(税別)¥67,480販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)500タイプ(-) 空気圧タイプジャバラ(K) 耐熱ロンタ-ポリンリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする