CDLM2T25-75-D CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2T25) SMC 34462033

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2T25)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)75
作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック
内容量1個注文コード34462033品番CDLM2T25-75-D
参考基準価格(税別)¥37,840販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)75タイプ(-) 空気圧タイプジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする