曜日別特売
CDLQB100-60D-F CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB100) SMC 34472043

※2-2-M13-4-CLQ-CDLQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60ポートねじの種類(-) Rc注文コード34472043品番CDLQB100-60D-F
参考基準価格(税別)¥62,430販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする