8×42 PRO ダハプリズム式双眼鏡 8×42 PRO オリンパス 34476707

8×42 PRO ダハプリズム式双眼鏡 8×42 PRO オリンパス 34476707
8×42 PRO ダハプリズム式双眼鏡 8×42 PRO オリンパス 34476707
8×42 PRO ダハプリズム式双眼鏡 8×42 PRO オリンパス 34476707
8×42 PRO ダハプリズム式双眼鏡 8×42 PRO オリンパス 34476707

ダハプリズム式双眼鏡 8×42 PRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード34476707品番8×42 PRO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

オリンパス伝統の光学技術を活かした、ZUIKO QUALITYの双眼鏡がPROシリーズとして登場。明るくクリアな視界、シャープな見え、高い近接性能、防水・防曇構造を実現した最上位モデルです。野鳥や自然の観察で最高のパフォーマンスを発揮します。

倍率(倍)8付属品ケース/ストラップ、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約670幅W×厚さ×高さH(mm)131×53×140コーティングフルマルチコーティング、位相差補正コーティング、誘電体多層膜コーティング、撥水撥油コーティング、ZEROコーティング最短合焦距離約1.5m対物レンズ有効径(mm)42レンズ構成7群9枚防水性ひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする