CDLSF140-250-M9NW-DM9N CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140) SMC 34501477

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はクッション・ポートねじの種類・オートスイッチ種類など63種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NW
注文コード
34501477
品番
CDLSF140-250-M9NW-DM9N
参考基準価格(税別)¥209,610販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
ストローク(mm)
250
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックユニット部磁石
(D) 磁石内蔵
ロックユニット部オートスイッチ
M9N
ロックユニット部リード線(m)
(-) 0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする