曜日別特売
CDLSF160-300-Z73 CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF160) SMC 34502423

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF160)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300注文コード34502423品番CDLSF160-300-Z73
参考基準価格(税別)¥249,980販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする