曜日別特売
CDLSF160TN-150 CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF160TN) SMC 34503202

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF160TN)CDLSF160TN-150

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は材質・ストロークなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
150
注文コード
34503202
品番
CDLSF160TN-150
参考基準価格(税別)¥228,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
ストローク(mm)
150
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする