曜日別特売
CDLSF180-50-M9B-DM9B CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF180) SMC 34503412

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF180)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9Bポートねじの種類(-) Rc注文コード34503412品番CDLSF180-50-M9B-DM9B
参考基準価格(税別)¥315,210販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵ロックユニット部オートスイッチM9Bロックユニット部リード線(m)(-) 0.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする