CDLSF200-270-M9BSDPC CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF200) SMC 34504426

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF200)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)270注文コード34504426品番CDLSF200-270-M9BSDPC
参考基準価格(税別)¥372,410販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)270磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする