※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)10
10
100
12
13
15
17
20
25
30
32
35
40
45
50
55
5
60
63
65
6
70
75
7
80
85
90
105
110
115
11
120
125
130
135
140
145
150
155
157
160
165
170
175
180
195
200
220
225
250
28
300
31
36
3
42
58
8
ボディオプションロッド先端めねじ
ロッド先端めねじ
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ラバークッション
ロッド先端おねじ
ヘッド側インロー付、ラバークッション付
ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
ヘッド側インロー付
ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード34524585品番CQ2A32-10DZ
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥6,158販売価格(税別)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)