※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)120
120
100
105
10
110
115
11
125
12
130
135
140
145
150
157
15
160
165
170
175
17
180
195
200
20
220
225
250
25
300
30
35
36
40
45
50
55
5
60
65
70
75
80
85
90
13
155
28
31
32
3
42
58
63
6
7
8
ボディオプションラバークッション
ラバークッション
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ヘッド側インロー付、ラバークッション付
ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
ヘッド側インロー付
ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード34524646品番CQ2A32-120DCZ
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)