※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)35
35
100
15
40
4
5
60
75
10
110
115
120
125
130
135
140
145
150
160
165
175
180
190
200
20
225
250
25
270
2
300
30
42
45
50
55
65
6
70
7
80
85
90
ボディオプションヘッド側インロー付
ヘッド側インロー付
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ラバークッション
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ヘッド側インロー付、ラバークッション付
ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード34526545品番CQ2A40-35DFZ
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678販売価格(税別)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)