※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)5
5
100
10
115
120
125
135
140
145
150
15
160
175
200
20
250
25
270
300
30
35
40
45
50
60
70
75
80
85
90
110
130
165
180
190
225
2
42
4
55
65
6
7
ボディオプションラバークッション
ラバークッション
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ヘッド側インロー付
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
ヘッド側インロー付、ラバークッション付
内容量1個注文コード34526825品番CQ2A40-5DCZ
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,468販売価格(税別)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)