※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)25
25
10
15
22
50
75
100
110
120
125
130
135
140
145
150
160
162
175
185
200
20
21
225
230
234
240
250
270
27
285
300
30
35
3
40
45
48
4
55
5
60
63
65
6
70
80
85
90
9
ボディオプションヘッド側インロー付
ヘッド側インロー付
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ラバークッション
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
ヘッド側インロー付、ラバークッション付
内容量1個注文コード34527866品番CQ2A50-25DFZ
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,558販売価格(税別)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)