※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)30
30
100
10
110
115
120
125
127
130
135
140
145
150
155
15
160
175
180
200
20
210
225
250
25
280
300
35
40
45
50
60
65
70
75
105
215
235
275
2
55
5
63
80
85
90
95
ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ラバークッション
ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
ヘッド側インロー付
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード34529083品番CQ2A63-30DCMZ
参考基準価格(税別)¥16,280販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)