※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)250
250
100
10
115
120
125
130
135
145
150
15
160
175
200
20
215
220
25
290
300
30
35
40
45
50
5
60
65
75
80
110
140
170
225
22
270
275
2
4
55
70
85
90
ボディオプションラバークッション
内容量1個注文コード34530027品番CQ2A80-250DCZ
参考基準価格(税別)¥31,790販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)