曜日別特売
18126 ちょっとかけスプレー セイエイ(Seiei) 34530485

 

18126 ちょっとかけスプレー セイエイ(Seiei) 34530485
18126 ちょっとかけスプレー セイエイ(Seiei) 34530485
18126 ちょっとかけスプレー セイエイ(Seiei) 34530485
18126 ちょっとかけスプレー セイエイ(Seiei) 34530485

ちょっとかけスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34530485品番18126
参考基準価格(税別)¥461販売価格(税込)¥460
販売価格(税別)
418

しょうゆがスプレー機能により、細かい霧状に出てくることで、かけ過ぎによる余分な塩分を抑えることができ、とてもヘルシーです。
霧状に出てくるしょうゆは、食材に万遍なくかけることができ、少量でも味が均一になじみます。
ワンプッシュで約0.1cc噴霧されるので、塩分摂取のコントロールがしやすく、ヘルシー且つ経済的です。

用途焼き魚、お寿司、お刺身、炒飯、冷奴などに。材質PET樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール仕様食洗機不可質量(g)約20寸法(cm)約3.7×14耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする