※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)100
100
10
12
14
15
16
20
25
28
2
30
31
32
35
3
40
41
45
48
4
55
5
60
62
65
67
6
70
73
75
80
85
8
90
95
11
13
17
1
21
22
23
24
26
27
29
33
36
39
50
52
61
63
71
72
7
ボディオプションロッド先端おねじ
ロッド先端おねじ
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ラバークッション
ヘッド側インロー付、ラバークッション付
ヘッド側インロー付
ロッド先端めねじ
ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード34531716品番CQ2B32-100DMZ
参考基準価格(税別)¥11,940販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)