※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)13
13
100
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
5
60
65
70
71
75
80
90
95
11
14
16
17
1
21
22
23
24
26
27
28
29
2
31
32
33
36
39
3
41
48
4
52
61
62
63
67
6
72
73
7
85
8
ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ヘッド側インロー付
ロッド先端めねじ
ラバークッション
ヘッド側インロー付、ラバークッション付
ロッド先端おねじ
ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード34531856品番CQ2B32-13DCMZ
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,248販売価格(税別)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)