※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)14
14
100
10
11
12
13
15
17
1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
30
32
33
35
36
3
40
45
4
50
52
55
5
60
63
65
6
70
75
7
80
85
8
90
95
16
31
39
41
48
61
62
67
71
72
73
ボディオプションロッド先端めねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端おねじ
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ラバークッション
ヘッド側インロー付、ラバークッション付
ヘッド側インロー付
ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード34531892品番CQ2B32-14DZ
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,818販売価格(税別)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)