※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)ストローク(mm)45
45
100
10
15
20
25
30
35
40
50
5
70
75
80
125
150
175
200
250
275
300
60
63
85
ボディオプションロッド先端めねじ
内容量1個注文コード34549444品番CQ2L32-45DZ
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348販売価格(税別)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)