L エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34563681 L エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34563681

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 注文コード34563681 品番L
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥317
販売価格(税別)
288
この商品は呼び径・材質など23種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 仕様- 形状エルボ タイプ- 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の空気、ガス及び油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき(RoHS指令に対応) 使用流体空気、ガス、油、水 中心から端面までの距離 A(mm)19 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34563742
2023-06-08
用途:
冷却塔の給水配管交換修理
建設業・工事業

ねじ山は特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品:
34563706
2019-07-12
用途:
ガス工事
松原ガス設備機器 様

品質がいい
他の購買先の商品と比較しても価格も高くない

対象商品:
34563697
2017-12-22
用途:
ベビコンの改造

ひょうたんマークのこのシリーズは、頑丈で精度も高い。

対象商品:
34563706
2017-05-20
用途:
機械のメンテ
製造業

安価で問題なく使用できるのでまた機会があれば購入します。

対象商品:
34563681
2019-03-12
用途:
水道配管

水道配管の補修用として在庫購入、現在未使用なので使用感は不明ですが、しっかりした作りの印象です。

対象商品:
34563706
2016-10-21
用途:
エアーの配管
自動車・二輪車・自転車関連業

老舗のひょうたんマークは安心して使えます、製品も良い物です

対象商品:
34563697
2015-03-29
用途:
エアー配管

簡単に買えて便利です。

対象商品:
34563706
2018-03-31
用途:
水道管の修理
運輸・通信業

水道管の凍結で漏水したので修理の為に使用した。何の問題も有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする