曜日別特売
BL エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34563785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34563785
BL エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34563785

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(11件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)4材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)注文コード34563785品番BL
参考基準価格(税別)¥11,730販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(A)100呼び径(B)4材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)仕様バンド付形状エルボタイプバンド付使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス及び油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき(RoHS指令に対応)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水中心から端面までの距離 A(mm)97適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34563742
2023-06-08
用途: 冷却塔の給水配管交換修理
建設業・工事業

ねじ山は特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品 : 34563706
2019-07-12
用途: ガス工事
松原ガス設備機器

品質がいい
他の購買先の商品と比較しても価格も高くない

対象商品 : 34563697
2017-12-22
用途: ベビコンの改造

ひょうたんマークのこのシリーズは、頑丈で精度も高い。

対象商品 : 34563706
2017-05-20
用途: 機械のメンテ
製造業

安価で問題なく使用できるのでまた機会があれば購入します。

対象商品 : 34563681
2019-03-12
用途: 水道配管

水道配管の補修用として在庫購入、現在未使用なので使用感は不明ですが、しっかりした作りの印象です。

対象商品 : 34563706
2016-10-21
用途: エアーの配管
自動車・二輪車・自転車関連業

老舗のひょうたんマークは安心して使えます、製品も良い物です

対象商品 : 34563697
2015-03-29
用途: エアー配管

簡単に買えて便利です。

対象商品 : 34563706
2018-03-31
用途: 水道管の修理
運輸・通信業

水道管の凍結で漏水したので修理の為に使用した。何の問題も有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする