Meltec(大自工業)
DC/DCコンバーター(直流電圧変換器)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
34569613
品番
E-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
12Vのカー用品が大型車(24V)で楽しめる。
用途
24V専用
液晶テレビ・カーラジオ・カーステレオ・パーソナル無線・VHF/FM受信機・マップランプ・カーシェーバー・カークリーナー
質量(g)
700
出力電圧(V)
12.7
入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
30(最大瞬間出力電流/32)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×190×52
ヒューズ
25(ヒューズホルダー)
入力電源
バッテリーより直接入力またはヒューズボックス
入力電圧許容範囲(V)
DC22~29
仕様
メモリー電源(バックアップ)、パワーランプ兼用出力インディケーター、保護回路付、2系統の出力端子を装備、クーリングファン付