曜日別特売
- サンポール 金鳥(KINCHO) 34571013

- サンポール 金鳥(KINCHO) 34571013
- サンポール 金鳥(KINCHO) 34571013
- サンポール 金鳥(KINCHO) 34571013
- サンポール 金鳥(KINCHO) 34571013
- サンポール 金鳥(KINCHO) 34571013
- サンポール 金鳥(KINCHO) 34571013
- サンポール 金鳥(KINCHO) 34571013
- サンポール 金鳥(KINCHO) 34571013
- サンポール 金鳥(KINCHO) 34571013
- サンポール 金鳥(KINCHO) 34571013

サンポール

(124件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(500mL)注文コード34571013品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器のがんこな黄ばみを化学分解して落とします。ばい菌を寄せ付けない除菌効果で清潔感長持ち。タイルにも使用出来ます。粘度がアップしてたれ落ちにくく、洗浄効果が高まりました。かけた場所もよくわかるグリーンの液体です。

用途黄ばみ・尿石スッキリ!!酸性タイプ。液性酸性成分塩酸9.5%、界面活性剤 (アルキルトリメチルアンモニウム塩)、洗浄助剤種別液体使用場所トイレアズワン品番64-1137-81商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34571013-15423119-- サンポール トイレ洗剤 尿石除去 金鳥(KINCHO) 15423119サンポール トイレ洗剤 尿石除去金鳥(KINCHO)1本(500mL)
199
税込219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:124
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34571022
2023-08-17
用途: 注ぎやすい
株式会社ヤマサ製麺製造業

掃除には欠かせない。小容器に入れ替えないといけないのだけど
とても注ぎやすくて便利。

対象商品 : 09909024
2023-01-12
用途: 主人が仕事で使用。
その他業種

ホームセンターでまとめて小さいのを購入していたのですが、ゴミが増える。
しかもこちらの業務用のものを購入した方が安いです。
どこにでも売っている商品ではないので助かります。
キャンペーンの時に購入すれば、さらに10%引きになるので、その時にまとめて購入していこうと思います。

対象商品 : 89842216
2023-01-30
用途: トイレ清掃に毎日使用
株式会社明石合銅

きれいに清掃できるのと容器も使いやすいので愛用している

対象商品 : 34571013
2022-12-22
用途: トイレ掃除

便器に付いた黒ずみに、かけておくときれいに取れます
掃除の手間が減っていいです

対象商品 : 89842216
2022-11-01
用途: 錆び落とし
ファクタ-株式会社

近くに売っているところが無く購入しました。錆びがよく落ちます。トイレの掃除などにも使用します。昔から満足しています。

対象商品 : 34571013
2022-07-04
用途: バイク
グリーンコーポレーション株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

かなり愛用してます。
サンポールと聞けばトイレ掃除用洗剤と思いつきますが、実はアルカリ性の汚れ全てに使える代物!
私はお風呂掃除にもよくサンポールを使わせてもらってます。石鹸カスや水垢が綺麗に落ちます

2が参考にしています
MonotaROからの回答

サンポールは便器(陶器)内の汚れを落とす、塩酸を使用した酸性の洗剤です。タイルや樹脂、金属・大理石等の素材をいためたり変質する可能性がございます。素材によっては安全が保障できない場合もございます。用途外のご使用はおやめください。

対象商品 : 09909015
2022-06-03
用途: トイレ掃除
製造業

鉄工業なので、トイレに鉄粉が溜まりがちです。
サビとなってこびりついていたのでサンポール原液をかけて放置してみました。
驚くほど取れました。
コスパもいいので、これからもガンガン使ってサビを落として行こうと思います。

対象商品 : 09909015
2022-03-02
用途: 職場のトイレ掃除

今までは近隣のホームセンターなどで買っていましたが
1リットルサイズが在庫切れが多かったので
モノタロウさんで注文するようになりました。
価格も申し分ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする