K34BN 吐水口回転形給水栓 KVK 34590981

K34BN 吐水口回転形給水栓 KVK 34590981
K34BN 吐水口回転形給水栓 KVK 34590981
K34BN 吐水口回転形給水栓 KVK 34590981

吐水口回転形給水栓

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34590981品番K34BN
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490
仕様
第三者(日本水道協会)認証品
エコロジー水栓
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)
ツバ付ワンタッチノズル付
用途洗濯機用水栓呼び径(mm)13呼び径13ねじ径PJ1/2ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
注意
※日本電機工業会規格JEM1206に合致しない給水ホース継手は使用しないでください。通水不良や水漏れのおそれがあります。
※本製品には逆止弁が内蔵されておりません。取り付けの際は水栓または水栓付近の配管に逆止弁を設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 洗濯水道増設
製造業

問題なく 洗濯機のホースにつなげれました
普通につかえました

対象商品 : 34590981
2020-11-11
用途: 補修
その他業種

かんたんな取付説明書及び注意点が入っていれば助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 34590981
2017-08-19
用途: 作業場に、洗濯機を置くために、購入しました

洗濯機のホースを、直接つなげるので、水漏れの心配もないし、スッキリスマートに接続出来ました。

3が参考にしています
対象商品 : 34590981
2019-07-25
用途: 家の洗濯機給水栓の水漏れ時

これまで、普通の水道蛇口にアタッチメントをビス3点で固定し接続して使っていたが、水漏れが発生したり、調整がシビアであったが、これに交換することで、洗濯機との取り合いが専用でワンタッチのため水漏れすることがなくなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 34590981
2015-05-11
用途: 洗濯機専用の水栓
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターで販売している商品と変わらない。

1が参考にしています
対象商品 : 34590981
2013-01-27
用途: 水栓交換
サティスファクション・ぷりえ建設業・工事業

作業がスムーズに行えた

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする