KVK
丸ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34591417
品番
Z743-13
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
呼び13管用
呼び径(B)
1/2×1/2
材質
黄銅製
形状
ニップル
全長(mm)
40
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材