D/MS3106A20-7P ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34598347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D/MS3106A20-7P ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34598347
D/MS3106A20-7P ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34598347
D/MS3106A20-7P ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34598347

ストレートプラグ(ソリッドシェル)D/MS3106A20-7P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど143種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
8
コンタクト形状
オス
シェルサイズ
20
注文コード
34598347
品番
D/MS3106A20-7P
在庫数量:残り5点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥2,998¥2,498

D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

シェルサイズ
20
極数
8
定格電圧(V)
AC500/DC700、AC500/DC700
全長L(mm)
54(±0.5)
形状
ストレート
種類
丸型
定格電流(A)
13
適合電線(mm2)
1.25
結合方式
ねじ
コンタクトサイズ
8-#16
コンタクト形状
オス
結合ねじA
1 1/4-18UNEF
ケーブルクランプ取付ねじV
1 3/16-18UNEF
配列番号
20-7
外径N(Φmm)
31.81(±0.5)
結合部長さJ(mm)
18.26(±0.12)
接続ナット外径Q(Φmm)
37.28(-0.38~0)
有効ねじ長さW(mm)
9.53以上
適合電線範囲 AWG(#)
16~22
結線方法
はんだ
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする