D/MS3106B20-16P ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34599783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D/MS3106B20-16P ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34599783
D/MS3106B20-16P ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34599783
D/MS3106B20-16P ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34599783

ストレートプラグ(分割シェル)

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど141種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
9
コンタクト形状
オス
シェルサイズ
20
注文コード
34599783
品番
D/MS3106B20-16P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
シェルサイズ
20
コンタクト形状
オス
配列番号
20-16
形状
ストレート
種類
丸型
極数
9
定格電圧(V)
AC500/DC700
全長L(mm)
55.57以下
定格電流(A)
13/23
適合電線(mm2)
(#12)3.50、(#16)1.25
結合方式
ねじ
コンタクトサイズ
2-#12、7-#16
結合ねじA
1 1/4-18UNEF
ケーブルクランプ取付ねじV
1 3/16-18UNEF
結合部長さJ(mm)
18.26(±012)
最大幅Y(mm)
47以下
接続ナット外径Q(Φmm)
37.28(-0.38~0)
有効ねじ長さW(mm)
9.53以上
適合電線範囲 AWG(#)
(#12)12~14、(#16)16~22
結線方法
はんだ
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34599582
2017-01-06
用途: 配線作業

必要なものが、早く手に入って大変便利です。
今後も商品の充実を希望します。

対象商品 : 34600657
2016-07-16
用途: マルチケーブルの端末

商品については問題ないが納期がかかるのが難点
即日発送であれば言うことなし

対象商品 : 34599363
2016-02-08
用途: 電子機器の補修部品

その辺であまり売っていない商品なので、こういった物がここで手に入るのは助かります。

対象商品 : 34599354
2014-06-17
用途: 機械の構成部品として使用

信頼性が高いコネクターなので愛用しています。シールド性も確保されていますので耐ノイズ性能もねらって使用しています。

対象商品 : 34599354
2014-07-03
用途: モーターの電源コネクタに使用

非常に精密でしっかりしていて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする