※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
下部レール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
アンバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34604446
品番
AFD-120
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質
アルミ押出し材
色
シルバー
全長(mm)
3600
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5(穴)、8(皿)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。