曜日別特売
846-64 PL警告表示ラベル 縦型 ユニット 34611367

PL警告表示ラベル 縦型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)55×30
文字内容警告「巻き込まれてケガをする恐れあり近づくな」
警告「巻き込まれてケガをする恐れあり近づくな」
警告「感電の恐れあり絶対に触るな」
警告「回転部でケガをする恐れあり手や物を近づけるな」
警告「高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな」
警告「切断する恐れあり手を入れないこと」
警告「挟まれてケガをする恐れあり安全カバーをはずすな」
警告「酸欠の恐れあり酸素濃度を測定すること」
警告「有毒ガスあり保護具を着用すること」
警告「腐食性薬品あり絶対にさわるな保護具を着用すること」
警告「噴出の恐れあり近づかないこと」
警告「転倒してケガをする恐れあり足元をよく確認すること」
警告「保守点検時には電源を切ること」
危険「ケガの危険あり接触禁止」
危険「火災の危険あり火気厳禁」
注意「必ずアース線を接地すること」
内容量1パック(10枚)注文コード34611367品番846-64
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
文字内容警告「巻き込まれてケガをする恐れあり近づくな」取付方式ステッカー材質ペットフィルムステッカートラスコ品番743-8958寸法(mm)55×30耐熱温度(℃)約-40~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 労災防止

労災防止の為に場内に注意喚起として貼ります。簡単に何処でも使用出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする