曜日別特売
822-51 一般廃棄物分別ステッカー ユニット 34612706

一般廃棄物分別ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字内容燃えないゴミ
トラスコ品番742-9070
内容量1パック(5枚)注文コード34612706品番822-51
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シンプルでわかりやすいデザイン!ステッカーだから貼つけ簡単!

用途
事務所のごみ箱に
文字内容燃えないゴミ取付方式ステッカー材質PVCステッカートラスコ品番742-9070寸法(mm)115×133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする