T84-20 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T84-20 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617326
T84-20 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617326

片ナット付アダプター

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法Z(mm)G3/4
内容量1個注文コード34617326品番T84-20
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様
袋ナット回転式
パッキン付(ノンアスベスト)
寸法A(mm)30材質黄銅寸法L(mm)50寸法Z(mm)G3/4寸法Y(mm)R3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34617326
2023-11-04
用途: 配管接続
建設業・工事業

文句無しに非常に役に立ちました。
ベンリーカン加工ができない寸法だったので助かりました。

対象商品 : 34617326
2023-03-09
用途: 温水器の配管作業

ナットの厚み分スライドさせる事が出来るので、配管をこじる事無くスムーズに機器の取り付けが出来ます。狭い箇所だとなおさらです。ちょっとの値段の差で作業性が格段に変わります。
 当然、簡単に配管を動かせる箇所には、安い普通のタイプを使用しますよ!

1が参考にしています
対象商品 : 34617326
2023-02-20
用途: 水道工事

メーカー品でもあり、値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品 : 34617317
2022-10-26
用途: 配管の接続
その他業種

はめ込み部分が少し長いので完全に接続が出来る。重宝している。

対象商品 : 34617317
2021-02-18
用途: 約20年前の銅管温水配管を架橋ポリ管配管に交換
建設業・工事業

既設配管と架橋ポリ配管との並行配管ジョイント部に使用。今までもいろいろな配管に使用。大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 34617326
2019-11-20
用途: ボイラーの配管接続がちょっと足りない時などに
電気・ガス・熱供給・水道業

ボイラー取替の際に給水給湯の配管が足りなかったり、
取替が頻繁な機器が水栓ソケットで直結だったりした際に、
これを水栓ソケットと機器接続口の間に設け、
次の取替が楽になるように使用しています。
同機種交換時には取替工事代を頂かないことにしたので、
お施主さんも喜ばれています。

1が参考にしています
対象商品 : 34617317
2017-07-02
用途: 食洗器の分岐コックを給湯管に接続した
その他業種

給湯管の途中のソケットをチーズに交換して分岐し、エルボとこの片ナット付アダプタを付けて食洗器の分岐コックを取り付けた。滑らかな仕上げでスムースに取り付けることができた。

1が参考にしています
対象商品 : 34617317
2014-05-30
用途: 補修

規格どうりで何の問題も感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする