H52-2-65 兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618281

H52-2-65 兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618281
H52-2-65 兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618281

兼用ツバ広掃除口

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び65
内容量1個注文コード34618281品番H52-2-65
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
VP、VUパイプ兼用
防臭パッキン付
呼び65種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)寸法H(mm)22.5外径(Φmm)105寸法D(Φmm)105寸法d(Φmm)67・71呼び径(A)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34618272
2018-11-06
用途: 床改修工事

コストパフォーマンスGOODで同様工事があればまた利用します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする