※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
兼用掃除口
商品レビューを投稿する
呼び径
100
40
50
65
75
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34618351
品番
H52B-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
VP、VUパイプ兼用
防臭パッキン付
呼び径
100
種別
接着式
材質
黄銅
形状
掃除口
材質(本体)
黄銅
タイプ
VP、VUパイプ兼用(接着式)
寸法H(mm)
25
外径(Φmm)
116
寸法D(Φmm)
116
寸法d(Φmm)
100・107
呼び径(A)
100
アズワン品番
65-2014-51
商品豆知識
配管工事を支える補助部材