曜日別特売
6WGQ-17 19.0sqスーパースリムインナーナットソケット FPC 34621447

6WGQ-17 19.0sqスーパースリムインナーナットソケット FPC 34621447
6WGQ-17 19.0sqスーパースリムインナーナットソケット FPC 34621447

19.0sqスーパースリムインナーナットソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個対辺寸法S(mm)17注文コード34621447品番6WGQ-17
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。

用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)19.0質量(g)330全長L(mm)67寸法l(mm)12ピンタイプ6-P1対辺寸法S(mm)17外径D1(Φmm)36(8角側)Oリング6-O1外径D2(Φmm)36(差込側)アズワン品番64-8384-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする