ねじ締め能力Highモード
小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本
木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本
Lowモード
小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本
コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本
穴あけ能力Lowモード
木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴
木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)
Highモード/2.0
Lowモード/6.0
充電時間(分)実用充電/約35
フル充電/約60
バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1.5チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0{3~41}まで約0.19{1.9}きざみ)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42質量(g)630(電池パック装着時)付属品-色黒仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト引掛リング種別本体のみトラスコ品番422-9142回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300