曜日別特売
- 白両ネジ長ニップル ノーブランド 34623391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白両ネジ長ニップル

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード34623391品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

形状ニップル呼び径(A)20材質炭素鋼呼び径(B)3/4種別SGP配管長さL(mm)126~150ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34623391-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34623373
2015-02-24
用途: 配管更新作業

ニップルの長さが指定して製作してもらえたのでとても助かります。
できればもっと早く送ってもらえるととてもいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする