白両ネジ長ニップル

白両ネジ長ニップル - ノーブランド
(1件のレビュー)

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

形状ニップル呼び径(A)20材質炭素鋼呼び径(B)3/4種別SGP配管ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34623355-45~50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623364-51~75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623373-76~100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623382-101~125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623391-126~150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623407-151~175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623416-176~200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623425-201~225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623434-226~250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623443-251~275
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623452-276~300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623461-301~325
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623477-326~350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623486-351~375
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623495-376~400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623504-401~425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623513-426~450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623522-451~475
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623531-476~500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623547-501~525
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623556-526~550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623565-551~575
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623574-576~600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623583-601~625
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623592-626~650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623601-651~675
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623617-676~700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623626-701~725
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623635-726~750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623644-751~775
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623653-776~800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623662-801~825
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623671-826~850
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623687-851~875
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623696-876~900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623705-901~925
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623714-926~950
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623723-951~975
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34623732-976~1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34623355-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623364-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623373-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623382-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623391-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623407-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623416-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623425-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623434-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623443-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623452-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623461-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623477-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623486-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623495-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623504-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623513-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623522-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623531-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623547-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623556-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623565-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623574-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623583-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623592-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623601-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623617-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623626-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623635-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623644-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623653-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623662-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623671-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623687-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623696-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623705-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623714-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623723-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34623732-85475846WH-WNI- 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド 85475846【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34623373
2015-02-24
用途: 配管更新作業

ニップルの長さが指定して製作してもらえたのでとても助かります。
できればもっと早く送ってもらえるととてもいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする