曜日別特売
RSC2-02 ロールシートカート 2ロール用 矢崎化工 34624235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSC2-02 ロールシートカート 2ロール用 矢崎化工 34624235
RSC2-02 ロールシートカート 2ロール用 矢崎化工 34624235

ロールシートカート 2ロール用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台ブルー注文コード34624235品番RSC2-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

安全で効率よくシートが取り出せるカートです。フレームにロールシートを差し込み、ロールシートを引き出して使用できるので、両手を使って安全に作業することができます。セットする際に一時置きの棚があり、セット時の持ち合で作業のアシストになります。キャスター付きで動かしやすいため、重いロールシートも容易に作業場所に持ち込めます。

材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪)質量(kg)8ブルーサイズB1キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー4か所)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×434×1067対応寸法(mm)【ロールシート】幅:550 / 径:Φ200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする