曜日別特売
IBS5A アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 34627315

 

IBS5A アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 34627315
IBS5A アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 34627315
IBS5A アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 34627315
IBS5A アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 34627315
IBS5A アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 34627315
IBS5A アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 34627315

アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじの呼びM5
内容量1個注文コード34627315品番IBS5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。
ネジ穴に取り付け固定することができます。
六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
取付部ナットタイプもラインナップございます。

用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当寸法L(mm)11寸法H(mm)23寸法d(mm)14寸法D(mm)5寸法W(mm)11六角ナット(1種)M5寸法H1(mm)6参考使用荷重(kN)0.29ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応内径×外径×厚さ(mm)【平座金(ISO)】5.3×10×1
注意
※使用荷重の範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする