曜日別特売
IBS8 アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテム 34627349

 

IBS8 アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテム 34627349
IBS8 アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテム 34627349
IBS8 アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテム 34627349
IBS8 アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテム 34627349
IBS8 アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテム 34627349
IBS8 アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテム 34627349

アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじの呼びM8
内容量1個注文コード34627349品番IBS8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。
ネジ穴に取り付け固定することができます。
六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
取付部ナットタイプもラインナップございます。

用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当寸法L(mm)15寸法H(mm)33寸法d(mm)20寸法D(mm)7寸法W(mm)19寸法H1(mm)7参考使用荷重(kN)0.78ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重の範囲内でご使用ください。
※付属品無の場合、座金・六角ナットはつきません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする