曜日別特売
INS10 アイナット ステンレス ラクテム 34627455

 

INS10 アイナット ステンレス ラクテム 34627455
INS10 アイナット ステンレス ラクテム 34627455
INS10 アイナット ステンレス ラクテム 34627455
INS10 アイナット ステンレス ラクテム 34627455
INS10 アイナット ステンレス ラクテム 34627455
INS10 アイナット ステンレス ラクテム 34627455

アイナット ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじの呼びM10
内容量1個注文コード34627455品番INS10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。
ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
取付部ボルトタイプもございます。

用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当寸法H(mm)41寸法d(mm)25寸法D(mm)8寸法W(mm)21寸法H1(mm)9参考使用荷重(kN)1.47ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品と対象物の間に隙間が生じてしまう可能性がありますので必要以上に長いネジへのご使用はお控えください。(寸法H1推奨)
※使用荷重の範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする