曜日別特売
TYR2-125050 折り目付で巻きやすいプラダンロール TRUSCO 34630411

 

TYR2-125050 折り目付で巻きやすいプラダンロール TRUSCO 34630411
TYR2-125050 折り目付で巻きやすいプラダンロール TRUSCO 34630411
TYR2-125050 折り目付で巻きやすいプラダンロール TRUSCO 34630411
TYR2-125050 折り目付で巻きやすいプラダンロール TRUSCO 34630411

折り目付で巻きやすいプラダンロール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
厚さ(mm)2
内容量1巻注文コード34630411品番TYR2-125050
参考基準価格(税別)¥57,870販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

プラスチックダンボールシートに60mm間隔で折れ線加工(熱罫線)を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの重量物の梱包に適しています。
折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。

用途緩衝材、保護材、養生材として。トラスコ品番695-7134材質ポリプロピレン幅(mm)1250厚さ(mm)2長さ(m)50
注意
※個人宅への配送はできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする