- JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ 34630621

- JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ 34630621
- JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ 34630621
- JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ 34630621
- JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ 34630621
モノタロウ

JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本(1.5m)
ロープ径(Φmm)12
使用荷重(t)2.4(2本垂直吊り)
内容量1本(1.5m)注文コード34630621品番-
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。
生産物賠償責任保険(PL)付。

用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。種別両端アイ材質(芯)麻芯質量(kg)1.05長さ(m)1.5規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品使用荷重(t)2.4(2本垂直吊り)ロープ径(Φmm)12材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼アイ寸法(mm)240×120
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
【警告】
※1本吊りに使用できません。吊り荷が回転したり、ロープの「より」が戻り強度が落ち危険です。
※吊り荷の重心判断・吊り方を誤らないよう十分注意ください。
※ワイヤーロープ1より間において素線の数の10%以上が断線したものは破棄してください。
※ロープ径の減少が公称径7%を超えたものは破棄してください。
※著しく形崩れ又は腐食のあるものは破棄してください。
※玉掛作業は、有資格者が行うように定められています。お守りください。
※鋭い角度で曲げないように必要に応じて当物をしてください。
※玉掛索のアイ部の開き角度は60度を超えないようにして下さい。
※腐食性雰囲気(酸・アルカリ等)及び100℃を超える高温雰囲気では使用しないで下さい。
※急激な衝動荷重がかからないようにして下さい。
※キンク及び著しい扁平化、曲がり、かご状などの欠陥が生じたものは破棄してください。
※スリーブに荷の角を当てないでください。
【注意】
※加工部分にはヒゲ(素線)が出ています。直接手で触れないで皮手袋を使用して下さい。
※玉掛索を荷から引抜くときは、無理をしないで抜いてください。吊り荷を傷めたり、ロープに「くせ」が付いて、ロープを傷めることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 問屋頼みでした。

既存のがダメになったので頼みました。今までは問屋に頼んでいましたがすぐ届くモノタロウにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする