FSC藤原産業
チャップマンフラスコ 500ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
【目盛】白
【目盛】白
【目盛】赤
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34630901
品番
TMF500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
白色目盛と赤色目盛の2種類があり、用途や骨材試験を行う場所に合わせて選べることができます。
用途
細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率を測定します。
色
【目盛】白
容量(mL)
500
型番
KC-103
最小目盛(mL)
0.5
注意
※細骨材の表面水率を測定する際は、試験方法に準じてご使用ください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1以上のご注文
お送りできません