曜日別特売
SEL-1835SSN4 ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL スーパー工業 34631418

 

SEL-1835SSN4 ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL スーパー工業 34631418
SEL-1835SSN4 ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL スーパー工業 34631418
SEL-1835SSN4 ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL スーパー工業 34631418
SEL-1835SSN4 ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL スーパー工業 34631418
SEL-1835SSN4 ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL スーパー工業 34631418
SEL-1835SSN4 ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL スーパー工業 34631418
SEL-1835SSN4 ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL スーパー工業 34631418

ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
吐出圧力(MPa)34.3
吐出水量(L/min)18
内容量1台注文コード34631418品番SEL-1835SSN4
参考基準価格(税別)¥2,920,000販売価格(税込)¥2,527,800
販売価格(税別)
2,298,000

超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!
ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!
ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!
ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!

用途
建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。
鉄骨の錆の除去に。
敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。
用水路の欠損補修前の表面斫作業に。
用水路の防水工事前の表面処理に。
ミキシングプラントの洗浄に。
仮設資材の洗浄に。
産業廃棄物処理場での洗浄に。
船舶修繕の洗浄作業に。
コンクリートブロックの目粗しに。
とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
断熱材(スタイロフォーム)の除去に。
敷鉄板の錆落としに。
土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイック(04P52009)、噴口直射1/8MCP43(04000230)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m 三層ストレーナ(04W50203)トラスコ品番659-4318幅(mm)755高さ(mm)1016奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])1210燃料JIS 2号 軽油排気量(mL)1116定格出力(kW)15.6/2600min-1連続使用時間(時間)満タン時:5.8吐出圧力(MPa)34.3燃料タンク容量(L)25エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン始動方式セルスターター式吐出水量(L/min)18
注意
※ラインストレーナーの取り付けができません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする